カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tmn-1」の検索結果

切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
ニッパー
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スプリング付用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14
AMPHENOL¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/URoHS指令(10物質対応)対応
タックメイトお徳用パック
ヤマト(事務用品)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)8日以内出荷さまざまな分野でお使いいただける高性能両面接着テープ、タックメイトのお徳用パック。用途プラスチック類の貼りあわせに最適。ポリエチレン、ABS板、アクリル板、ポリカーボネイト、ポリスチレン、塩ビ、ポリプロピレン。特にポリプロピレンに対して接着力50%UP。メーカー比。 。布・革・木材・ゴムなどの貼りあわせにも。入数10本
面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ
アイテックシステム¥82,980~税込¥91,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
止水付取付脚部 THD52
TOTO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
コロピカどろだんご
シヤチハタ¥399税込¥4391個当日出荷ピカピカのどろだんごを作ろう! 昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。 乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~
シャワーハンガー
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
カラフルどろだんご
シヤチハタ¥679税込¥7471個当日出荷材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
I/Oロック ベルト TMNシリーズ
アバンテック¥3,798税込¥4,1781個15日以内出荷から20日以内出荷電源プラグの抜け防止用のベルトです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器等への加工が不要なため、長期の固定に加え、脱着の多いケーブルの固定に便利です。セット内容マジックフッカー(R)付面ファスナー×1枚、面ファスナー×2枚材質マジックフッカー(R)/アルミ材、面ファスナー/ナイロン