カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「tmp-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明パレットカバー TRUSCO透明パレットカバーTRUSCO(7件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(5枚)
当日出荷
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。材質ポリエチレン仕様ハトメなし厚さ(mm)0.03
トルクモーターユニット TMシリーズ オリエンタルモータートルクモーターユニット TMシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(kg)0.18
メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイMCTMPヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き) TRUSCOミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)TRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
手動油圧ポンプ TRUSCO手動油圧ポンプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
中型腰袋 TRUSCO中型腰袋TRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フタ付きです。 ボールペン、マジック等が収納できるサイドポケット付きです。
寸法(幅W×高さH)(mm)125×170ベルト通し幅(mm)60質量(g)200トラスコ品番449-9140材質牛ヌメ皮
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無) TRUSCOミニチュアラジオペンチ(ギザ無)TRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
エクスパンションマイクロフォン(拡張マイク) ロジクールエクスパンションマイクロフォン(拡張マイク)ロジクール
62,980税込69,278
1個
当日出荷
CC3500eの通話範囲を大きく広げることができる専用拡張マイク
セット内容拡張マイク×2質量(g)230接続プラグ&プレイ機能内蔵マイク保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
パレットカバー(透明タイプ) TRUSCOパレットカバー(透明タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1袋(5枚)
当日出荷
厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
当日出荷から7日以内出荷
P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツールP-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)コンパクトツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
関連資料(1.0MB)
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
油圧ゴムホース TRUSCO油圧ゴムホースTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)