カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「tms-06」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
  • 125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
    目量(mm)0.01
  • Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm)

    Phenomenex
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
  • Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Analytical Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Analytical Columns (mm)

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 塗料 10mL 敷島

    塗料 10mL

    敷島
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    塗料ビンは全てハケ付きとなっております。硬化剤入。ご使用前によく振ってからお使いください。レッドとイエローを塗る際は下塗りにホワイトを縫ってください
    危険物の類別非危険物
  • Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Minibore and MidBore Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Minibore and MidBore Columns (mm)

    Phenomenex
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
  • スレッドミル TM ケナメタル

    スレッドミル TM

    ケナメタル
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
  • スレッドミル TM ケナメタル

    スレッドミル TM

    ケナメタル
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
    刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
  • 超硬 HSC リーマー ワルター

    超硬 HSC リーマー

    ワルター
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 00F-4444シリーズ Phenomenex

    Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 00F-4444シリーズ

    Phenomenex
    369,800税込406,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
    長さ(mm)150細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
  • Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm Phenomenex

    Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
    長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7325-87内径(mm)2細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
  • Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 100×2mm Phenomenex

    Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 100×2mm

    Phenomenex
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
    長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7331-92内径(mm)2細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
  • Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Microbore, Minibore and MidBore(TM) Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Microbore, Minibore and MidBore(TM) Columns (mm)

    Phenomenex
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    フォーマット形式Column細孔径110A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
  • Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 150×4.6mm Phenomenex

    Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 150×4.6mm

    Phenomenex
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
    長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-67内径(mm)4.6細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
  • Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 50×30mm、AXIA(TM) パック Phenomenex

    Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 50×30mm、AXIA(TM) パック

    Phenomenex
    689,800税込758,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
    長さ(mm)50フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7327-97内径(mm)30細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
  • Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Semi-Prep Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Semi-Prep Columns (mm)

    Phenomenex
    429,800税込472,780
    1個
    21日以内出荷
    フォーマット形式セミ分取カラム内径(mm)10細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
  • Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) Phenomenex

    Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)

    Phenomenex
    529,800税込582,780
    1個
    21日以内出荷
    フォーマット形式軸方向圧縮