カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 制御機器(9)
  • 安全標識(9)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tms-10」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)仕様ステレオ材質PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • チタン コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタン コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
    材質チタン合金製先端角(°)15
  • カラースノコ TRUSCO

    カラースノコ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ジョイントスペーサー材質硬質塩化ビニール(PVC)幅(mm)600厚さ(mm)48色ブルー
  • ステン鉄ショートドリル iHelp

    ステン鉄ショートドリル

    iHelp
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
  • インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
  • ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷
    メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO

    UV滅菌機能付きPCスタンド

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。
    用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4色ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
  • トマトスライサー トマトくんTMS80-10 cotta

    トマトスライサー トマトくんTMS80-10

    cotta
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(1台)
    5日以内出荷
    材質本体ポリカーボネート/ステンレス(SUS304)、刃物ステンレス(SUS301H)寸法(mm)165×224×H254
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ 嵌合蓋(APET) エフピコ

    カップ 嵌合蓋(APET)

    エフピコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1ケース(100枚×25袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    材質A‐PET商品タイプ蓋
  • コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
    目量(mm)0.01
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929アズワン品番65-7677-69
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット

    藤井高圧
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥79税込¥87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションの表面実装です。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数 スタイル:基板対基板
    仕様●シリーズ:TMS-101-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6020アズワン品番65-7524-30
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
  • Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

    SAMTEC
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934アズワン品番65-7679-61
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    1袋(5個)
    取扱停止中
    仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット

    藤井高圧
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
  • ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥79税込¥87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2926アズワン品番65-7678-65
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936アズワン品番65-7547-70
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2935アズワン品番65-7679-78
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
  • 超硬 HSC リーマー ワルター

    超硬 HSC リーマー

    ワルター
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル TMS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル TMS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    18日以内出荷
    材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • Φ22トランス付 モメンタリ金属リング A22シリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付 モメンタリ金属リング A22シリーズ

    マルヤス電業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • タックペイント 一般タイプ TMS308 マリーゴールド 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMS308 マリーゴールド 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • タックペイント 一般タイプ TMS148 クレイタグレー 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMS148 クレイタグレー 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • タックペイント 一般タイプ TMS331 バニラクリーム 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMS331 バニラクリーム 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • タックペイント 一般タイプ TMS189 エナメルブルー 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMS189 エナメルブルー 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • タックペイント 一般タイプ TMS147 ウォームホワイト 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TMS147 ウォームホワイト 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)