カテゴリ
- 農業機械(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tms-30」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
プロフィットツール コンビネーションレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(5本組)当日出荷中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
チタンツールコンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
CUT スーパー面取丸
THECUT¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
スーパー面取丸
THECUT¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ
竹内工業¥37,980税込¥41,7781枚当日出荷から22日以内出荷熱対策製品用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
熱伝導シート(低硬度タイプ)
竹内工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から22日以内出荷熱対策製品用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)
クボタ(Kubota)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
ピンク培土機(尾輪付)
クボタ(Kubota)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
パープル培土機T(小羽根無し)
クボタ(Kubota)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。適合機種TMS300・TMS30・TMA350・TMA300
ニューイエロー培土機(尾輪付)
クボタ(Kubota)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
楽ラク耕うんロータ
クボタ(Kubota)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK用途田畑の耕起作業直径(Φcm)爪回転:29本数爪:左右各6本
スプリングロータ
クボタ(Kubota)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。適合機種TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300直径(Φcm)爪回転:28.5幅(cm)作業:30本数フォーク数:6本
ミラクルロータ
クボタ(Kubota)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。用途畑やハウス内などの深耕作業本数爪:左右各6本
ブルースパイラル
クボタ(Kubota)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよくなり、U字型の開口部より削った草をスムーズに放出。スパイラル刃に草が巻き付きにくくなりました。用途草削り・除草作業付属品カラマンカラー刃数6枚直径(Φcm)ロータ:28幅(cm)作業:65
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ
竹内工業¥7,598税込¥8,3581枚22日以内出荷熱対策製品用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ
竹内工業¥33,980税込¥37,3781枚22日以内出荷電磁波ノイズ・熱対策製品用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ
竹内工業¥25,980税込¥28,5781枚22日以内出荷電磁波ノイズ・熱対策製品用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
TMS-300サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)