カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)

「tms25」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン鉄ショートドリル iHelp

    ステン鉄ショートドリル

    iHelp
    219税込241
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
  • Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF。8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2
  • TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKK

    TB-25A用濁度センサ 30m

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • TB-25A用濁度センサ 10m 東亜DKK

    TB-25A用濁度センサ 10m

    東亜DKK
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット

    藤井高圧
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット

    藤井高圧
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレッドミル TM ケナメタル

    スレッドミル TM

    ケナメタル
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
    用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    47,980税込52,778
    1本
    18日以内出荷
    材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • TB-25A用濁度センサ 2m 東亜DKK

    TB-25A用濁度センサ 2m

    東亜DKK
    88,980税込97,878
    1個
    26日以内出荷
  • TB-25A用濁度センサ 100m 東亜DKK

    TB-25A用濁度センサ 100m

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    49日以内出荷
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • TB-25A用濁度センサ 50m 東亜DKK

    TB-25A用濁度センサ 50m

    東亜DKK
    189,800税込208,780
    1個
    55日以内出荷
  • 止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO

    止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
  • マグネットクリアストレーナー テクノプラン

    マグネットクリアストレーナー

    テクノプラン
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
    材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304処理量目安:5m/s以下
  • 熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ

    竹内工業
    6,898税込7,588
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    12,980税込14,278
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    17,980税込19,778
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ

    竹内工業
    33,980税込37,378
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    21,980税込24,178
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応