カテゴリ

  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「tmt-2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マグネットテープ TRUSCOマグネットテープTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.5
マリンテナーMT-2型 ナショナルマリンマリンテナーMT-2型ナショナルマリン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定トラスコ品番100-0515材質補強布入り塩ビシート質量(kg)11高さ(mm)730容量(L)1000適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合下部寸法(mm)1480×1480上部寸法(mm)800×800
とめたつテープ 強結束用 ニチバンとめたつテープ 強結束用ニチバン
4,198税込4,618
1箱(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引オレンジ寸法(mm×m)11×30
卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム TRUSCO卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリムTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
とめたつテープ 強結束あらとくタイプ ニチバンとめたつテープ 強結束あらとくタイプニチバン
4,498税込4,948
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引グリーン寸法(mm×m)11×30
メッシュテント 旭産業(シート)メッシュテント旭産業(シート)
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で種類アップテント(天幕)ブルー軒高(m)2材質(フレーム)高張力鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステル
とめたつプラス ニチバンとめたつプラスニチバン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
31,880税込35,068
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
とめたつライト ニチバンとめたつライトニチバン
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)153×278×41質量(g)320最大結束径(Φmm)33
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
サドルバッグスペーサー MT501 GIVI(ジビ)サドルバッグスペーサー MT501GIVI(ジビ)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
テストワーク取付ブロック ナベヤテストワーク取付ブロックナベヤ
489,800税込538,780
1個
51日以内出荷
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREET GBRacing (ジービーレーシング)Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREETGBRacing (ジービーレーシング)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、MT-07 Tracer (2014-2022)、Tenere 700 (2019-2022)、XSR700 (2014-2022)、YZF-R7 (2014-2022)