カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「tmt-01」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640
LEDテープライト直線モ-ル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト直線モ-ルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1m×2本)
3日以内出荷
LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5関連資料(1.23MB)
チタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付LandField
13,455税込14,801
1個
5日以内出荷
キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。
用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書質量(g)212外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RA SAMTECSamtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RASAMTEC
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 1●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V acRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
メッシュテント 旭産業(シート)メッシュテント旭産業(シート)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で種類アップテント(天幕)ブルー軒高(m)2材質(フレーム)高張力鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステル
Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREET GBRacing (ジービーレーシング)Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREETGBRacing (ジービーレーシング)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、MT-07 Tracer (2014-2022)、Tenere 700 (2019-2022)、XSR700 (2014-2022)、YZF-R7 (2014-2022)
Original For Yamaha Mt-07 2014/2016 E3 レーシング  Full Exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-07 2014/2016 E3 レーシング Full Exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-07 (2014-2016)
Original For Yamaha Mt-07 2014/2016 E3 Homologated Full Exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-07 2014/2016 E3 Homologated Full Exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-07 (2014-2016)
Original For Yamaha Mt-09 / Fz-09 2014/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-09 / Fz-09 2014/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-09-FZ-09 (2014-2016)
エキゾーストシステム  Yamaha Mt-09 / Fz-09 2014/16 e3 Racing full line exhaustM3 Black Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Yamaha Mt-09 / Fz-09 2014/16 e3 Racing full line exhaustM3 Black TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
219,800税込241,780
1個
36日以内出荷
Original For Yamaha Mt-09 Tracer/Fj-09 Tr 2015/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-09 Tracer/Fj-09 Tr 2015/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-09 TRACER-FJ-09 TRACER (2015-2016)
エキゾーストシステム  Yamaha Mt-09 Tracer Fj-09 Tr 2015/16 e3 Racing full line exhaustM3 Black Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Yamaha Mt-09 Tracer Fj-09 Tr 2015/16 e3 Racing full line exhaustM3 Black TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
219,800税込241,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha Tracer Fj-09 Tr (2015-2016)