カテゴリ
- 作業工具(20)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tmw-03」の検索結果

ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
モンキーレンチ 薄型
(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)155質量(g)125表面処理クロームメッキ最大口径(mm)24先端厚さ(mm)2
ポケット@モンキー
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909全長(mm)110質量(g)85呼び寸法(mm)100最大口開き(mm)20先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)
スーパーツール(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。全長(mm)119質量(g)90最大開口(mm)24先端厚さ(mm)2
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781セット(19点)当日出荷メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
薄型ストレートモンキ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット(18点)欠品中OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3セット商品数18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷2x VGA HDDB15コネクタ(メス)用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換長さ(mm)30高さ(mm)17質量(g)10コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス製品幅(mm)10メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
MINIドライヴ&ネジモグラミドル
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)117色グリーン/ブラック質量(g)137グリップ径(Φmm)24適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24RoHS指令(10物質対応)対応
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
節水シャワー(銀色) TH770C
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
トップ工業¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右