カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,151)
  • オフィス家具(57)
  • 制御機器(46)
  • 自動車純正部品(42)
  • マスク(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 空調・電設資材(18)
  • メカニカル部品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 機構部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バイク純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-01」の検索結果

3,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
GA-2Sセット品 TMEHジャパンGA-2Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
603税込663
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
(1PN3)RUBBER;TN350 MAZDA(マツダ)(1PN3)RUBBER;TN350MAZDA(マツダ)
1,050税込1,155特価
1個
当日出荷
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
19,580税込21,538
1個
当日出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
スマートフォン用ストラップ ネックストラップ エレコムスマートフォン用ストラップ ネックストラップエレコム
799税込879
1個
当日出荷
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
全長(mm)約560(松葉部含む)
チタンピンセット エンジニアチタンピンセットエンジニア(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
スタ-タリレーアセンブリ 5TN-H1940-01 YAMAHA(ヤマハ)スタ-タリレーアセンブリ 5TN-H1940-01YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
CG Series(CG1TN20) SMCCG Series(CG1TN20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
34,580税込38,038
1個
欠品中
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927アズワン品番65-7932-31
ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
11,380税込12,518
1個
7日以内出荷
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076アズワン品番65-7851-12
ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7078アズワン品番65-7860-78
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用 エレコムモノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用エレコム(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
使い捨てマスク「N95マスク」 アマノ[手袋]使い捨てマスク「N95マスク」アマノ[手袋]
3,398税込3,738
1箱(20枚)
当日出荷
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95基準をクリアしています。微粒子対応マスクです。 やわらかな厚手の不織布で、粒子95%以上をブロックします。 首うしろと後頭部に紐を付ける、ヘッドバンドタイプ。 長時間の着用でも快適な平ゴムを採用しています。 調整可能なアルミ製ノーズクリップで、鼻まわりからの漏れこみを軽減します。
材質成形材:ポリエステル不織布、ゴムハンド:合成ゴム、ノーズクリップ:アルミ、ノーズパッド:EVA形状カップ型幅(mm)135ホワイト高さ(mm)49質量(g)240入数(枚)20奥行(mm)123ひもタイプオーバーヘッド
ふたがトングになる保存容器 スマイルキッズふたがトングになる保存容器スマイルキッズ(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mm
COWL*2TN58     1*  838A5GT4720ZC ホンダCOWL*2TN58 1* 838A5GT4720ZCホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
SET *2TN768    1*  83600MGC920ZC ホンダSET *2TN768 1* 83600MGC920ZCホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS50TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS50TN)SMC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
揺動角度(90) 90°(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
STRIPE,TN*TYPE 1* ホンダSTRIPE,TN*TYPE 1*ホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
カバー*2TN768    1* 83600MGC921ZC ホンダカバー*2TN768 1* 83600MGC921ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83600-MGC-921ZC
TANK*2TN58     1* ホンダTANK*2TN58 1*ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
カバー*2TN768    1* 83700MGC920ZC ホンダカバー*2TN768 1* 83700MGC920ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83700-MGC-920ZC
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-90 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-90SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
ガスケツト,シリンダヘツド 1 5TN-E1181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダヘツド 1 5TN-E1181-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-270Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-270Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)270
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50SMC
13,410税込14,751
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-160Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-160Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CD Series(CDG1TN20) SMCCD Series(CDG1TN20)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら