カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,331)
  • 切削工具(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(21)
  • 電気材料(15)
  • 研磨材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「tn-10」の検索結果

2,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
  • ナイロンチューブ 外径10mm 内径7.5mm TN-10X7.5シリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブ 外径10mm 内径7.5mm TN-10X7.5シリーズ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1巻
    5日以内出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
  • タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
    仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ”ロックスリング ソフターTN” 10T 明大

    ”ロックスリング ソフターTN” 10T

    明大
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷
    高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
    用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)10ベルト寸法(mm)60×15
  • 点滴ノズル セフティー3

    点滴ノズル

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
    用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • カバーセット R*2TN010* 83600MGCN20ZE ホンダ

    カバーセット R*2TN010* 83600MGCN20ZE

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番83600-MGC-N20ZE
  • カバーセット L*2TN010* 83700MGCN20ZE ホンダ

    カバーセット L*2TN010* 83700MGCN20ZE

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番83700-MGC-N20ZE
  • 祝多当 御見舞 10枚入 マルアイ

    祝多当 御見舞 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    お見舞の金包みとして最適な多当です。
    入数(枚)10
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
  • カルトナージュグルー 日本紐釦貿易

    カルトナージュグルー

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    769税込846
    1本(250g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学

    クリーンOAフロア TNシリーズ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
    仕様1平方m分
  • 祝多当 御祝 10枚入 マルアイ

    祝多当 御祝 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    欠品中
    婚礼以外の御祝事全般の金包みとして最適な多当です。
    入数(枚)10
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
    用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 祝多当 字なし 10枚入 マルアイ

    祝多当 字なし 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    出産祝やお礼など婚礼以外の御祝事全般に最適な多当です。字なしタイプはあらゆる用途に使用できます。
    入数(枚)10
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット トルネ

    ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット

    トルネ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(ケース入り)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
  • T型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    T型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • ホックチューブ HTN型 日東工業

    ホックチューブ HTN型

    日東工業
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 布用ホットメルト紙 日本紐釦貿易

    布用ホットメルト紙

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1袋(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • キッチン ミトン トルネ

    キッチン ミトン

    トルネ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    コットン100%素材のミトン。
    材質生地/綿100% 中芯/綿100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.5×1.4×18
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所

    T型ナット(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ホームビストロ キッチンミトン ブロックチェック トルネ

    ホームビストロ キッチンミトン ブロックチェック

    トルネ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コットン100%素材のミトン。
    材質生地/綿 中芯/綿寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)25.5×18×1.4
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,998税込8,798
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • テンプレート クラウン[事務用品]

    テンプレート

    クラウン[事務用品]
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションをご用意。
    材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ TN型 錦

    カップブラシ TN型

    (1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    24,980税込27,478
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
関連キーワード
...
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
"tn-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷