カテゴリ

  • 切削工具(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-10」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
  • タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
    仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 点滴ノズル セフティー3

    点滴ノズル

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
    用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • 祝多当 御見舞 10枚入 マルアイ

    祝多当 御見舞 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    お見舞の金包みとして最適な多当です。
    入数(枚)10
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
  • カルトナージュグルー 日本紐釦貿易

    カルトナージュグルー

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    769税込846
    1本(250g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
    用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 祝多当 御祝 10枚入 マルアイ

    祝多当 御祝 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    欠品中
    婚礼以外の御祝事全般の金包みとして最適な多当です。
    入数(枚)10
  • 祝多当 字なし 10枚入 マルアイ

    祝多当 字なし 10枚入

    マルアイ
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    出産祝やお礼など婚礼以外の御祝事全般に最適な多当です。字なしタイプはあらゆる用途に使用できます。
    入数(枚)10
  • ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット トルネ

    ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット

    トルネ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • T型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    T型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(ケース入り)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • 布用ホットメルト紙 日本紐釦貿易

    布用ホットメルト紙

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1袋(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • キッチン ミトン トルネ

    キッチン ミトン

    トルネ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    コットン100%素材のミトン。
    材質生地/綿100% 中芯/綿100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.5×1.4×18
  • T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所

    T型ナット(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,998税込8,798
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • テンプレート クラウン[事務用品]

    テンプレート

    クラウン[事務用品]
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションをご用意。
    材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームビストロ キッチンミトン ブロックチェック トルネ

    ホームビストロ キッチンミトン ブロックチェック

    トルネ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コットン100%素材のミトン。
    材質生地/綿 中芯/綿寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)25.5×18×1.4
  • カップブラシ TN型 錦

    カップブラシ TN型

    (1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • Tナット(ジョーナット) 日鋼用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 日鋼用

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組(3個)
    翌々日出荷
    材質SCM435
  • ナイロンカッター(スクリュー) trad

    ナイロンカッター(スクリュー)

    trad
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。
    形状スクリュー寸法(mm)2.7
  • ノンスリップ キッチンミトン トルネ

    ノンスリップ キッチンミトン

    トルネ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン加工でスベリにくい
    用途耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。材質生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100%寸法(cm)約19×28.5×2.5耐熱温度(℃)約220
  • ケーブルステップル 釘止めタイプ ELPA

    ケーブルステップル 釘止めタイプ

    ELPA
    227税込250
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン 使用温度範囲:-40~70℃ 適合電線:チャイムコード 入数:10個
    材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~70
  • コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
  • 江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • キッチン ミトン トルネ

    キッチン ミトン

    トルネ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コットン100%素材のミトン。
    材質生地/綿100% 中芯/綿100%ノスタルジックフラワー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.5×1.4×18
  • スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエイン

    スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    249税込274
    1個
    当日出荷
    形状TN種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ