カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 卓上消耗品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(429)
- 東日興産(TN)(8)
- シーピー化成(5)
- KSフィルター(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 関西洋鋸(2)
- EIZO(2)
- OGK技研(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- 京セラ(1)
- サンワサプライ(1)
- 三菱電機(1)
- ユニカ(1)
- イハラサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn-17」の検索結果

どんぶり容器 TNパイン17 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥3,598税込¥3,9581袋(50点)5日以内出荷テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。材質TN寸法(mm)Φ167×75容量(mL)572質量(g)6.5
どんぶり容器 TNパイン17深 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥3,698税込¥4,0681袋(50点)5日以内出荷テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。材質TN寸法(mm)Φ167×90容量(mL)515質量(g)7
どんぶり容器 TNパイン17浅 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥3,398税込¥3,7381袋(50点)5日以内出荷テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。材質TN寸法(mm)Φ167×60容量(mL)550質量(g)6.1
金工鋸用替刃
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12本)当日出荷精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ワイヤレス充電スタンド
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21
優美
関西洋鋸¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)255基板厚(mm)1.25
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個翌々日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ12~13mm。入数:6個
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
...