カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-17」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TNパイン17 内嵌合蓋 U字穴 シーピー化成

    TNパイン17 内嵌合蓋 U字穴

    シーピー化成
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    TNパイン用嵌合蓋。本体・中皿は別売り。
    材質OPS寸法(mm)Φ152×13質量(g)5.8
  • どんぶり容器 TNパイン17 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×75容量(mL)572質量(g)6.5
  • どんぶり容器 TNパイン17深 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17深 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×90容量(mL)515質量(g)7
  • どんぶり容器 TNパイン17浅 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17浅 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×60容量(mL)550質量(g)6.1
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電スタンド サンワサプライ

    ワイヤレス充電スタンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
    セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21
  • シリコントング TRUSCO

    シリコントング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    熱に強いシリコンゴム製です。 カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
  • 鋸刃 グロス #4 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 グロス #4

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    鋸刃
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 優美 関西洋鋸

    優美

    関西洋鋸
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    翌々日出荷
    芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。
    穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)255基板厚(mm)1.25
  • 九の一 関西洋鋸

    九の一

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。
    用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃基板厚(mm)1.25
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ12~13mm。入数:6個
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • F.V.連結管(T型) カクダイ

    F.V.連結管(T型)

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター適合TOTO用材質黄銅
  • オーリング 東日興産(TN)

    オーリング

    東日興産(TN)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    4日以内出荷
  • バケットピン 東日興産(TN)

    バケットピン

    東日興産(TN)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
  • スタイルシェード本体 W1930 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W1930

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1930強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研

    インナーバッグ付リヤバスケット

    OGK技研
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    マルチに使えるインナーバッグ付き。インナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」
    材質インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル質量(kg)約1.1最大積載量(kg)15まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)目安:350×210×485底部寸法(幅×奥行)(mm)目安:240×380
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720税込¥792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年) Acer(エイサー)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)

    Acer(エイサー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子ミニD-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック画面サイズ17型パネル駆動方式TN
  • 17型スクエア液晶モニター グリーンハウス

    17型スクエア液晶モニター

    グリーンハウス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
    付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(スタンドあり)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)輝度250cd/m2最大解像度1280 × 1024 (SXGA)保証期間5年間視野角上下160° 左右170°応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載グリーン購入法適合パネル17型TNパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1最大表示色1677万色(フルカラー)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック

    EIZO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ

    EIZO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • インナーバッグ OGK技研

    インナーバッグ

    OGK技研
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    チューブパイプリヤバスケット RB-020用のインナーバッグ。レジカゴ1個分の荷物がそのまま入るサイズで、トートバッグやバスケットカバーとしても使えます。荷物の飛び跳ねを防止できて、急な雨からも荷物を守ります。保冷剤も入れられる内側ポケットつき
    用途目安サイズ(外寸):幅290×高さ220×奥行440(mm)。底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行360mm。製品重量:約335g。素材:ターポリン、ポリエステル(撥水仕様)
  • 直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム埋込2灯

    東芝ライテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    47日以内出荷
    幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • 直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム直付2灯

    東芝ライテック
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    47日以内出荷
    高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
    材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4色本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具