カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-17」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TNパイン17-A ホワイト中皿 シーピー化成

    TNパイン17-A ホワイト中皿

    シーピー化成
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    TNパイン用中皿。本体・蓋は別売り。
    材質BF寸法(mm)Φ170×35容量(mL)280質量(g)7.2
  • どんぶり容器 TNパイン17 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    3,598税込3,958
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×75容量(mL)572質量(g)6.5
  • TNパイン17 内嵌合蓋 U字穴 シーピー化成

    TNパイン17 内嵌合蓋 U字穴

    シーピー化成
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    TNパイン用嵌合蓋。本体・中皿は別売り。
    材質OPS寸法(mm)Φ152×13質量(g)5.8
  • どんぶり容器 TNパイン17深 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17深 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    3,698税込4,068
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×90容量(mL)515質量(g)7
  • プラスチック製 簡易食品容器 TNパイン17 ケース販売 シーピー化成

    プラスチック製 簡易食品容器 TNパイン17 ケース販売

    シーピー化成
    16,980税込18,678
    1ケース(12袋×50枚)
    5日以内出荷
    プラスチック製 簡易食品容器
  • どんぶり容器 TNパイン17深 無地本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17深 無地本体 シーピー化成

    シーピー化成
    3,298税込3,628
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×90容量(mL)515質量(g)6.9
  • どんぶり容器 TNパイン17浅 黒本体 シーピー化成 シーピー化成

    どんぶり容器 TNパイン17浅 黒本体 シーピー化成

    シーピー化成
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    テイクアウト・デリバリーの課題に応える3点式丼容器。中皿、蓋は別売り。[機能](1)本体3サイズに対して中皿と蓋が兼用のため在庫管理がしやすい(組み合わせの自由度が高い)。(2)内嵌合蓋のため汁漏れ軽減。(3)電子レンジ対応。(4)保温性が高く、持つときの安心の断熱性。[用途例]牛丼、からあげ丼、カツ丼、親子丼、カレー、豚汁(本体・蓋使用時)等。
    材質TN寸法(mm)Φ167×60容量(mL)550質量(g)6.1
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    499税込549
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電スタンド サンワサプライ

    ワイヤレス充電スタンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
    セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21
  • PTFEノズル TNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    PTFEノズル TNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    9,598税込10,558
    1パック(50本)
    当日出荷
    金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
    材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • シリコントング TRUSCO

    シリコントング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    熱に強いシリコンゴム製です。 カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
  • 鋸刃 グロス #4 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 グロス #4

    ENGINEER(エンジニア)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    鋸刃
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • 優美 関西洋鋸

    優美

    関西洋鋸
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。
    穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)255基板厚(mm)1.25
  • 九の一 関西洋鋸

    九の一

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。
    用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃基板厚(mm)1.25
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ12~13mm。入数:6個
  • F.V.連結管(T型) カクダイ

    F.V.連結管(T型)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター適合TOTO用材質黄銅
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    25,980税込28,578特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA3

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • キャリアローラー 東日興産(TN)

    キャリアローラー

    東日興産(TN)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    取付ボルトセット付
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQM1

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMC

    MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形
  • MG Series(MGPL32TN) SMC

    MG Series(MGPL32TN)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPL25TN) SMC

    MG Series(MGPL25TN)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
...