カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tn-20a」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
六角ニップル イノック六角ニップルイノック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304)形状六角片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N 東洋バルヴダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N 東洋バルヴダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ東洋バルヴ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TNSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS25TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25TN)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ鉛レス Y形ストレーナ L150-BT-N L150-BT-Nシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
鉛レス
MG Series(MGPM40TN) SMCMG Series(MGPM40TN)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TNSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TNSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32TN) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32TN)SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TN) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TN)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL40TN) SMCMG Series(MGPL40TN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TN) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TN)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.96MB)取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
MG Series(MGPM32TN) SMCMG Series(MGPM32TN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25TNSMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TNSMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TN)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TNSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPL20TN) SMCMG Series(MGPL20TN)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド