カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(226)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- KSフィルター(4)
- イノック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヨシタケ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カナレ電気(1)
- JAPANNEXT(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「tn-20a」の検索結果

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から30日以内出荷・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TN
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。