カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tn-28」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ Brother  TN-28J brother(ブラザー)純正トナーカートリッジ Brother TN-28Jbrother(ブラザー)(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
適合機種メーカーBrother適合HL-L2365DW/2360DN/2320Dブラック種別純正品タイプトナーカートリッジTN-28Jエコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600エコマーク認定番号19 132 007
ジットリユーストナー ブラザー用 TN-28J 対応 JITジットリユーストナー ブラザー用 TN-28J 対応JIT
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
ブラザー用 TN-28J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナーブラック
リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-28J エコリカリサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-28Jエコリカ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.49ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2600枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN-28J入数(本)1
【リサイクル】 TNー28J(クイック式) N-TONER【リサイクル】 TNー28J(クイック式)N-TONER
5,998税込6,598
1本(2600枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーBROTHER各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ brother TN-28J タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ brother TN-28J タイプ(クイック式)ノーブランド
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合純正型番TN-28Jサービス分類リサイクル・リビルト
TNー28J N-TONERTNー28JN-TONER
5,998税込6,598
1本(2600枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式ブラック適合機種メーカーBROTHER各種認証E&Qマーク
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-28J/DR-23J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-28J/DR-23J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-28J エネックスリサイクルトナー ブラザー対応 TN-28Jエネックス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種HL-L2320D/2360DN/2365DW印字枚数2600枚保証期間18ヶ月適合メーカーBROTHER
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1339件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
SET ILLUST*2TN28* ホンダSET ILLUST*2TN28*ホンダ
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
端子箱形シース熱電対 日本電測端子箱形シース熱電対日本電測
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316熱電対k測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱
シリコントング TRUSCOシリコントングTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
熱に強いシリコンゴム製です。 カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
再生トナーカートリッジ(ブラザー対応) TNシリーズ リーアルネット再生トナーカートリッジ(ブラザー対応) TNシリーズリーアルネット
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。
マグネット着脱式充電クレードルスタンド サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書ブラック質量(g)約84入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)入力端子microUSB Type-B メスアズワン品番64-0910-51
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボンコルゲートチューブ COT-Nシリーズユーボン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(20m)
当日出荷から11日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
7,798税込8,578
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
端子箱形シース熱電対 日本電測端子箱形シース熱電対日本電測
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱
両サドル 三菱ケミカルインフラテック両サドル三菱ケミカルインフラテック
22,980税込25,278
1箱(400個)
7日以内出荷
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(300個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-97
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7156-49
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 250個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-18
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF25TN) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMF25TN)SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CNSMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB50TN) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB50TN)SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDS2D125TN) SMCCD Series(CDS2D125TN)SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵