カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 切削工具(31)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- タンガロイ(14)
- 京セラ(8)
- TRUSCO(7)
- TAG(6)
- コーセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東日興産(TN)(4)
- KSフィルター(4)
- ELPA(3)
- Bullcon(3)
- ナリカ(3)
- メイワパーツ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- 興和化成(2)
- サンワサプライ(2)
- テクロック(2)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn-30」の検索結果

台車(TN-20/TN-30用)
ナリカ¥97,500税込¥107,2501個5日以内出荷液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー
ハセガワ¥6,598税込¥7,2581本当日出荷衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
耐水性壁紙のりキット
建築の友(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(123g)当日出荷水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
極太ナイロンコード ノコギリ刃
カンザスコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
携帯用EVAレインコート
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081着当日出荷軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。用途降雨時の簡易レインウエア。材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチックトラスコ品番856-6775質量(g)3172018年トラスコ掲載ページ6 0404
ノコ刃型カットナイロンコード
trad(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!寸法(mm)3.0×220
エアニッパー(レバー式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥25,980税込¥28,5781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可色グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
耐雷タップラン
ELPA¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
ナノエアーマスク 小さめ 30枚入
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個(30枚)当日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型色ホワイト質量(g)3.6入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)145×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
アルミ 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂¥5,498税込¥6,0481式(2セット)翌日出荷アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。種類物干竿耐荷重(kg)10まで材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥329,800~税込¥362,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃タイプ)
篠原電機¥9,998税込¥10,9981巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
液体窒素貯蔵容器
ナリカ¥311,700税込¥342,8701個5日以内出荷安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。 また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。
まとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。用途降雨時の簡易レインウエア。付属品ケーストラスコ品番580-2019材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック色乳白色サイズフリー胸囲(cm)75~120身長(cm)165~185ウエスト(cm)72~88着丈(cm)約114
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
NT¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
クラシックサイドテーブル
永井興産¥3,500~税込¥3,850~1台ほか3日以内出荷クラシカルな脚のデザインがポイント。 省スペースなサイドテーブル。。 ディテールにこだわり曲線を生かしたフォルムは洗練された佇まいを演出。 シックな可愛さのあるデザインはどんな空間にもしっくり馴染みます。 ソファやベッドの横、お部屋の隅に小物置きとしても。 省スペースで軽量なので持ち運びもスムーズ。。 支柱を外して組立てれば高さ22.5cmのミニテーブルに。 ディスプレイ台やフラワースタンドとして使えます。。 赤外線マウス使用可能。 組立簡単仕様。 カラーパッケージ(取っ手付)。。用途サイドテーブル・ミニテーブル・飾り台・花台・フラワースタンドなどに仕様組立簡単設計.2WAY材質繊維板・天然木(ラバーウッド)・PP幅(mm)300質量(kg)0.8高さ(mm)525奥行(mm)300耐荷重(kg)約2塗装ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×525総耐荷重(kg)2テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.インダストリアル.ミッドセンチュリー
虫も魚も!水陸両用網のびっこ
あみのエーワン¥999税込¥1,0991本(1本)5日以内出荷虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS寸法(cm)30×95~150
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
コーディサイドテーブル
永井興産¥3,500~税込¥3,850~1台ほか3日以内出荷「もっとおしゃれに」を叶える サイドテーブル。。 天板はテイスト別で選べるマーブル(大理石)・モルタル・ウッド3タイプ。 美しい模様を描くリアルな柄がお部屋をモダンな表情に。。 ディテールにこだわり曲線を生かしたデザインは洗練された佇まいを演出。 置くだけで海外インテリアのようなお洒落な空間を楽しめます。 ソファやベッドの横、お部屋の隅に小物置きとしても。 省スペースで軽量なので持ち運びもスムーズ。。 支柱を外して組立てれば高さ22.5cmのミニテーブルに。 ディスプレイ台やフラワースタンドとして使えます。。 赤外線マウス使用可能。 組立簡単仕様。。 カラーパッケージ(取っ手付)。。用途サイドテーブル・ミニテーブル・飾り台・花台・フラワースタンドなどに仕様組立簡単設計.2WAY材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・天然木・PP幅(mm)300質量(kg)1高さ(mm)525奥行(mm)300耐荷重(kg)約2塗装ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×525総耐荷重(kg)2テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.インダストリアル.ミッドセンチュリー