カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,708)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 研磨材(15)
  • 制御機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-30」の検索結果

1,964件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ耐熱ハセガワターナー TN-30 斜め cottaウルトラ耐熱ハセガワターナー TN-30 斜めcotta
8,398税込9,238
1個(1個)
4日以内出荷
材質特殊エンプラ樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)68×300
台車(TN-20/TN-30用) ナリカ台車(TN-20/TN-30用)ナリカ
95,000税込104,500
1個
8日以内出荷
液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグELPA(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
特上ニス用ハケ アサヒペン特上ニス用ハケアサヒペン(10件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(90本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1ケース(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー ハセガワウルトラ耐熱 ハセガワターナーハセガワ
6,598税込7,258
1本
当日出荷
衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐水性壁紙のりキット 建築の友耐水性壁紙のりキット建築の友(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(123g)
当日出荷
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から31日以内出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
ホックチューブ HTN型 日東工業ホックチューブ HTN型日東工業
25,980税込28,578
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
ひも付きレジ袋白 ハウスホールドジャパンひも付きレジ袋白ハウスホールドジャパン
299税込329
1個(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
極太ナイロンコード ノコギリ刃 カンザスコーポレーション極太ナイロンコード ノコギリ刃カンザスコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
ロング缶用ポリ袋 日本技研工業ロング缶用ポリ袋日本技研工業
89税込98
1冊
当日出荷
ロング缶用ポリ袋
トラスコ品番523-9050材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(縦×横)(mm)650×400
携帯用EVAレインコート TRUSCO携帯用EVAレインコートTRUSCO
1,098税込1,208
1着
当日出荷
軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチックトラスコ品番856-6775質量(g)3172018年トラスコ掲載ページ6 0404
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
ノコ刃型カットナイロンコード tradノコ刃型カットナイロンコードtrad
999税込1,099
1個
当日出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
寸法(mm)3.0×220
高ナット ネグロス電工高ナットネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
636税込700
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
25,980税込28,578
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
端子台DT・DTNシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台DT・DTNシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
159税込175特価
1組
当日出荷
DT・DTNシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノエアーマスク 小さめ 30枚入 アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個(30枚)
当日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型ホワイト質量(g)3.6入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)145×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
ビニールチューブ (UT-N) ユーボンビニールチューブ (UT-N)ユーボン
3,998税込4,398
1巻(200m)
3日以内出荷
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)
539税込593
1式
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止
アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオアルミ製点検口昇降具 天龍ナカオ
99,980税込109,978
1脚
翌々日出荷
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。材質/仕上アルミ踏ざん踏面幅(mm)60正面踏ざん有効幅(mm)776~882最大使用質量(kg)150
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
アルミ 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂アルミ 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂
3,998税込4,398
1式(2セット)
翌日出荷
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿耐荷重(kg)10まで材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機ホックチューブ(難燃タイプ)篠原電機
9,998税込10,998
1巻(25m)
翌々日出荷
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
豊中市指定袋 サンキョウプラテック豊中市指定袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1冊(10枚)
4日以内出荷
材質HDPE持ち手なし対象地域豊中市RoHS指令(10物質対応)対応
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着 TRUSCOまとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。付属品ケーストラスコ品番580-2019材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック乳白色サイズフリー胸囲(cm)75~120身長(cm)165~185ウエスト(cm)72~88着丈(cm)約114
エッヂ付定規 クラウン[事務用品]エッヂ付定規クラウン[事務用品]
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
豊富なバリエーションをご用意。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×60×1材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)NT
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
ステンタッピング ナベ頭 マーベルステンタッピング ナベ頭マーベル
779税込857
1箱(30本)
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプナベ頭頭部形状なべ
...