カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-5」の検索結果

248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチニードル管TN-5(Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付 5cm) 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-5(Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付 5cm)

    扶桑精機
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5517材質黄銅クローム質量(g)5
  • タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm

    扶桑精機
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5524材質黄銅クローム質量(g)5
  • ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応)   TN-5BB TEAC

    ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB

    TEAC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    13日以内出荷
    異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グレー厚紙 日本紐釦貿易

    グレー厚紙

    日本紐釦貿易(18件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 特上ニス用ハケ アサヒペン

    特上ニス用ハケ

    アサヒペン(10件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

    ターンナット(金属薄板用結束具)

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100本)
    当日出荷
    フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
    用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質スチールタイプナベ頭表面処理ユニクロメッキ頭部形状ナベ
  • ハイテナー用不織布カバー TRUSCO

    ハイテナー用不織布カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    欠品中
    丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
    用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下色グレー
  • プロパス2 多色セット uni(三菱鉛筆)

    プロパス2 多色セット

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(5色×1セット)
    当日出荷
    特殊顔料インクで鮮やか発色!乾けば、耐水・耐光性で描線ながもち。太字角芯+細字丸芯の1本で2役。用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。
    タイプツイン材質(ケース)PVC樹脂商品タイプ使い切り本体
  • プッシュリング 50個パック メイワパーツ

    プッシュリング 50個パック

    メイワパーツ(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(50個)
    当日出荷
    見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン樹脂種類リンク
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用D環止め

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    50mm幅用D環止め
    適合50mm幅ベルト用材質ポリエチレン
  • クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学

    クリーンOAフロア TNシリーズ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1ケース(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
    仕様1平方m分
  • 小物ポケット サンワサプライ

    小物ポケット

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    左右幅を調節できる小物収納ポケットです。両面テープ、マグネットの2通りの取付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
    セット内容本体、ペンホルダー、マグネット、両面テープ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74~117×50×111
  • 飛び跳ね防止ネット OGK技研

    飛び跳ね防止ネット

    OGK技研(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バスケットの荷物の飛び跳ねとひったくりを防止。 どんなバスケットにも取付可能です。 うしろバスケットに最適なロングサイズです。
    適合サイズ(mm)幅270×長190~510適合車種婦人車、軽快車ほか
  • 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • ラウンドフォーム 森山X線用品

    ラウンドフォーム

    森山X線用品
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。
    材質ウレタンフォーム
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)

    マドミラン(めかくし材)

    GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
  • ウルトラ耐熱 ハセガワターナー 長谷川化学工業

    ウルトラ耐熱 ハセガワターナー

    長谷川化学工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製・竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
    材質特殊エンプラ樹脂全長×全幅W(mm)500×90耐熱温度(℃)230TKG品番9-0208-0104
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • タ-ンナットM5 大阪魂

    タ-ンナットM5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M5寸法H(mm)11寸法L1(mm)19.5寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • テンプレート クラウン[事務用品]

    テンプレート

    クラウン[事務用品]
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションをご用意。
    材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニリールキーホルダー 日本紐釦貿易

    ミニリールキーホルダー

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
    材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
  • プッシュリング メイワパーツ

    プッシュリング

    メイワパーツ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!
    長さ(m)0.22寸法(mm×cm)2.4×22
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット コクヨ
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    イエロー
    レッド
    オレンジ

    クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。 使い始めから、コンパクトに保管できます。 大量の書類を入れても、書類が丸まることなくすっきり収容。 ファイルが膨らまないので、表紙もぴったり閉じることができます。
    仕様替背紙式、中紙あり、固定式、エンボス仕上げPPポケットサイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)R-PPポケットタイプトップイン
  • エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
  • 小物ポケット サンワサプライ

    小物ポケット

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。底の穴を埋められるっ底板付きで、調節したサイズに切って使用できます。
    セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66~109×45~72×111
  • カットナイロンコード酸化アルミ trad

    カットナイロンコード酸化アルミ

    trad
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
    形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26