カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
  • 制御機器(59)
  • 自動車純正部品(43)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • バイク純正部品(11)
  • 医療(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-0」の検索結果

関連キーワード
942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(36件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
スマートフォン用ストラップ ネックストラップ エレコムスマートフォン用ストラップ ネックストラップエレコム
799税込879
1個
当日出荷
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン全長(mm)約560(松葉部含む)
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
チタンピンセット エンジニアチタンピンセットエンジニア(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ 3R(スリーアール)NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ3R(スリーアール)
1,798税込1,978
1箱(20枚)
当日出荷
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びくださいアズワン品番65-9146-14
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(30本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
ミニテックライトニッパ フジ矢ミニテックライトニッパフジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用 エレコムモノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用エレコム(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ)ハープ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
極細先タイプです。 さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライトTAKENOW
9,998税込10,998
1台
欠品中
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1162
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hチタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
ヤスリ部形状カッター目
スタンド(200-STN035) サンワダイレクトスタンド(200-STN035)サンワダイレクト
2,698税込2,968
1台
当日出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆デュアルブラッシュペントンボ鉛筆
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
ジョイント用ナット TMEHジャパンジョイント用ナットTMEHジャパン(1件のレビュー)
39税込43特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)3
アームホルダー サンワダイレクトアームホルダーサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂耐荷重(kg)1クランプ対応挟み幅175mm~235mm固定方法クランプ式適合幅(mm)幅175~235高さ調節対応最大接続台数1適合厚さ(mm)16以下の機器角度調節対応
T型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 6ミリTOYOX(トヨックス)
139税込153
1個
当日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
ふたがトングになる保存容器 2個組 スマイルキッズふたがトングになる保存容器 2個組スマイルキッズ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応-質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mmアズワン品番64-4013-10
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入 スリーアールソリューションカップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入スリーアールソリューション
1,980税込2,178
1箱(20枚)
当日出荷
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。 5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。 内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。アズワン品番68-4536-53
T型 ニップル  8ミリ TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 8ミリTOYOX(トヨックス)
159税込175
1個
当日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径8mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
T型 ニップル  4ミリ TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 4ミリTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径4mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
スマートフォン用ストラップ/ネックストラップ/細タイプ エレコムスマートフォン用ストラップ/ネックストラップ/細タイプエレコム
779税込857
1本
当日出荷
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、スッキリ目立たないレザー調細紐タイプのネックストラップ。
材質合成皮革
ふたがトングになる保存容器 スマイルキッズふたがトングになる保存容器スマイルキッズ(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mm
樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)ハイテクウッドプラス
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
ねじ込み継手異径エルボ TRUSCOねじ込み継手異径エルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
引戸クローザ トジール ウエスト引戸クローザ トジールウエスト
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
3,998税込4,398
1台
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。 スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具材質スチール耐荷重(kg)3固定方法置き型高さ調節対応最大接続台数1適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン角度調節対応
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレットセット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個接続台数2台
充電クレードルスタンド サンワダイレクト充電クレードルスタンドサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス取扱説明書日本語取扱説明書あり
ねじ込み継手異径チーズ TRUSCOねじ込み継手異径チーズTRUSCO(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボンコルゲートチューブ COT-Nシリーズユーボン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
関連キーワード
...