82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種メーカーBrother 適合HL-L2365DW/2360DN/2320D ブラック 種別純正品 タイプトナーカートリッジTN-28J エコマーク認定認定 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600 エコマーク認定番号19 132 007
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ブラザー用 TN-28J 対応 ジットリユーストナー
用途日本製で純正カートリッジを再利用。(一社)日本カートリッジリサイクル工業会認証E & Qマーク付リサイクルトナー ブラック
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.49 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数2600枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-28J 入数(本)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーBROTHER 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(2600枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合純正型番TN-28J サービス分類リサイクル・リビルト
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

N-TONERTNー28J
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式 ブラック 適合機種メーカーBROTHER 各種認証E&Qマーク
1本(2600枚)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 対応機種HL-L2320D/2360DN/2365DW 印字枚数2600枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーBROTHER
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強いシリコンゴム製です。 カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PDA-STN28BK マグネット着脱式充電クレードルスタンド サンワサプライ 動画あり
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92 対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン 対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子microUSB Type-B メス アズワン品番64-0910-51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く) 材質ポリプロピレン 特性難燃性
1箱(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(400個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MG Series(MGPM25TN) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7086-97
1袋(300個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.1% アズワン品番65-7156-49
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-29
1袋(250個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6959-18
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷



TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF25TN) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CN SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.02MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CD Series(CDS2D125TN) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)