カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(885)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 切削工具(31)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質TN100M材質(本体)TN100Mコーナー数2
ミーリング用チップ TN100M サーメット
京セラ¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)ほか3日以内出荷から21日以内出荷材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入
京セラ¥6,298税込¥6,9281個(10個)13日以内出荷TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0gアズワン品番65-6409-74
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
チップ TPMN
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ SDMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)欠品中材質TN100M形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NDCW-TR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEKW
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TN100M形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
ガイド付薄形シリンダ MGQM5
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
チップ NDCW-TRX
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チップ TPMN
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMN
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チップ SDKW
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷材質TN100M形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
チップ NDCT-TRX
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷(材質)。TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB32TN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
チップ RPMT-H
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら