カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,900)
  • メカニカル部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tn15」の検索結果

関連キーワード
2,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレー厚紙 日本紐釦貿易

    グレー厚紙

    日本紐釦貿易(18件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
    仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ステンレスパーツトレイ SK11

    ステンレスパーツトレイ

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
    用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
  • クリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    クリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター

    日立グローバルライフソリューションズ
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    高い捕じん性能の高密度紙パックです。
  • 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所

    落下防止ネット 【棚ネット】

    大石製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
    種別落下防止器具グリーン/イエロー
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
  • ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形 袋入

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
  • ネオジム磁石 角形 TRUSCO

    ネオジム磁石 角形

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ホックチューブ HTN型 日東工業

    ホックチューブ HTN型

    日東工業
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
  • コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(ケース入り)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
  • 鋸刃 (打)♯2 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 (打)♯2

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-1410全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • PTFEノズル TNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    PTFEノズル TNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    9,598税込10,558
    1パック(50本)
    当日出荷
    金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
    材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • カップブラシ TN型 錦

    カップブラシ TN型

    (1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    31,980税込35,178
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • Φ6軸用ツマミ 共立電子産業

    Φ6軸用ツマミ

    共立電子産業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

    TRUSCO
    8,910税込9,801
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
  • ローレット軸用ツマミ 共立電子産業

    ローレット軸用ツマミ

    共立電子産業
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
  • パワーニッパー(BP) trad

    パワーニッパー(BP)

    trad
    889税込978
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業

    コルゲートチューブ(紐止め)

    信和自動車工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
  • ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(難燃タイプ)

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 鋸刃 グロス #2 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 グロス #2

    ENGINEER(エンジニア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    鋸刃
  • ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 角形 袋入

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
...
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
"tn15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷