カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,362)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 照明(6)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn25」の検索結果

関連キーワード
2,561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1TN25) SMCCG Series(CG1TN25)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1TN25) SMCCD Series(CDG1TN25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
耐水性向上シリンダ  CDG1TN25 SMC耐水性向上シリンダ CDG1TN25SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気
ファインロックシリンダ CDLG1TN25 SMCファインロックシリンダ CDLG1TN25SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25SMC
6,075税込6,683
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)75タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN25SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)100タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
純正トナーカートリッジ Brother TN-25J brother(ブラザー)純正トナーカートリッジ Brother TN-25Jbrother(ブラザー)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
適合機種メーカーBrother適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820Nブラック種別純正品タイプトナーカートリッジTN-25J印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(100本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-25Jタイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-25Jタイプ(クイック式)ノーブランド(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーBrother適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820Nブラック種別クイック式その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジTN-25J印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500サービス分類リサイクル・リビルト
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-}SMC
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
ホックチューブ HTN型 日東工業ホックチューブ HTN型日東工業
24,980税込27,478
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
REC - サインシリンダ(RECB25TN) SMCREC - サインシリンダ(RECB25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250ポートねじの種類(TN) NPT
REC - サインシリンダ(RECC25TN) SMCREC - サインシリンダ(RECC25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250ポートねじの種類(TN) NPT
鋸刃 小アサリ エンジニア鋸刃 小アサリエンジニア
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番853-3664刃数122全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-}SMC
8,498税込9,348
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆デュアルブラッシュペントンボ鉛筆
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
25,980税込28,578
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ビニールチューブ (UT-N) ユーボンビニールチューブ (UT-N)ユーボン
5,998税込6,598
1巻(200m)
3日以内出荷
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
六角ニップル イノック六角ニップルイノック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
天狗 ハウスビーエム天狗ハウスビーエム
129,800税込142,780
1パック(30個)
3日以内出荷
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に刃厚(mm)2.2適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
サンパイプ用ノーマル 三桂製作所サンパイプ用ノーマル三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1164
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
...