カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「tn3305」の検索結果

非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,998税込¥7,6981本(100g)7日以内出荷低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着伸び(%)400体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後)引張強度(MPa)1.5硬さ(デュロメータA)14(硬化後)粘度(Pa・s)47誘電率60Hz/2.7(硬化後)誘電正接60Hz/0.002(硬化後)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)9危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
ボールベアリング25mm62mm3305 A-2RS1TN9/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9920アズワン品番65-7921-21
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から12日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。