CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125TN)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125TN) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634135CNSB125TN-100-D100
152,300
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634144CNSB125TN-75-D75
152,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634153CNSB125TN-150-D150
154,610
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634162CNSB125TN-125-D125
154,610
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634178CNSB125TN-250-D250
159,230
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634187CNSB125TN-300-D300
161,540
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634196CNSB125TN-350-D350
163,850
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634205CNSB125TN-380-D380
166,160
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634214CNSB125TN-400-D400
166,160
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634223CNSB125TN-420-D420
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634232CNSB125TN-600-D600
175,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634248CNSB125TN-700-D700
180,020
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする