カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「tn41」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
  • 業務用強力ポリ袋 ジャパックス

    業務用強力ポリ袋

    ジャパックス
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
    材質ポリエチレン(メタロセン配合)入数(枚)100
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ステンレスケンヨウ丁番 ARCH

    ステンレスケンヨウ丁番

    ARCH
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
    付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • スピーカターミナル Panasonic(パナソニック)

    スピーカターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約350ボタン色レバー色黒操作部形状レバー形
  • DVDトールケース サンワサプライ

    DVDトールケース

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • サカエラック サカエ

    サカエラック

    サカエ
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途製品、荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)750段数5耐荷重(kg/段)100棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)均等耐荷重(kg/段)100
  • サカエキャスターラック(ゴム車) サカエ

    サカエキャスターラック(ゴム車)

    サカエ
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。 支柱をビームでしっかり挟み込んで突合せでしっかり止める為、非常に堅牢です。 通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。仕様組立式、粉体塗装パールホワイトキャスターゴム車(スチール金具)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
  • 13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
  • サカエラック オプション棚板セット サカエ

    サカエラック オプション棚板セット

    サカエ
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リブテーパボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    リブテーパボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • BPWリアホイールインパクトソケット-12TN-109mm-41mm BAHCO(バーコ)

    BPWリアホイールインパクトソケット-12TN-109mm-41mm

    BAHCO(バーコ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5042
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    4,690税込5,159
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ止め式サイドカッタ TSV-C タンガロイ

    ねじ止め式サイドカッタ TSV-C

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)23切刃長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式サイドカッタ TSW-C タンガロイ

    ねじ止め式サイドカッタ TSW-C

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)23切刃長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応