カテゴリ
- 切削工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- ホンダ(5)
- イスカル(4)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KEIHIN(4)
- TRUSCO(3)
- 河村電器産業(3)
- ユニカ(2)
- 東日興産(TN)(2)
- 佐文工業所(2)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- コーセル(1)
- 酒井製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn42」の検索結果

ネオジム磁石 丸形 袋入
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
業務用強力ポリ袋
ジャパックス¥3,390税込¥3,7291箱(100枚)当日出荷新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。材質ポリエチレン(メタロセン配合)入数(枚)100
スタンド
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
ハイバック座面しっかり座椅子
Vita¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷クッションが厚く底付き感のない座椅子です。 座面のお尻から太もものをかける部分が隆起しているためフィット感抜群です。用途リビング、和室に耐荷重(kg)80頭部高さ(mm)113傾斜角度(°)(背もたれ)0-80°座面高(cm)14ヘッドレスト260×220×20mm
ルースレイ50NW-EX
東リ¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)4日以内出荷オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約350種類電力調整器ボタン色レバー色黒操作部形状レバー形
TN420 ポータブル式標準タイプ濁度計 EPA180.01準拠
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応EPA 180.01データ出力あり使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTUデータ記録件数200点
ネットワークラック ITN
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック材質スチール製使用場所屋内用マウント19インチ/EIA規格/M5タップ
イスカルミル チップ SEKN-AF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN)
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズ
Lumberg Automation¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RKWTN●コード番号:197-2932アズワン品番65-7448-74
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40TN)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
CD Series(CDQ2YL50TN)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)42ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT