カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn45」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1346件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)マドミラン(めかくし材)GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
ひも付きレジ袋白 ハウスホールドジャパンひも付きレジ袋白ハウスホールドジャパン
749税込824
1個(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆デュアルブラッシュペントンボ鉛筆
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
ステンレス薄口丁番 ARCHステンレス薄口丁番ARCH(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー TRUSCOディスプレイネット取付金具付 ネオグレーTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
豊中市指定袋 サンキョウプラテック豊中市指定袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
4日以内出荷
材質HDPE持ち手なし対象地域豊中市RoHS指令(10物質対応)対応
タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)
629,800税込692,780
1台ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)
小皿(ノア) スリーライン小皿(ノア)スリーライン
409税込450
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムに赤と黒のデザイン。洗練された大人の香りを漂わせます。そのオシャレでモダンな雰囲気は、料理をさりげなく引き立てます。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)100×18対応食器洗浄機、消毒保管庫
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXSL Series(CXSL25TN) SMCCXSL Series(CXSL25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡GUIDE SENSMART
659,800税込725,780
1個
8日以内出荷
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。 また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。 WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。 高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。 高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。 レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70出力【ビデオ】マイクロHDMIインターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスインターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1
CKZT8 SMCCKZT8SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
漏電リレー用 変流器 テンパール工業漏電リレー用 変流器テンパール工業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
用途漏電リレー用零相変流器
CKZT4 SMCCKZT4SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TN SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TNSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB10SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
TT-N45用データ転送ケーブルA タジマツール(TJMデザイン)TT-N45用データ転送ケーブルAタジマツール(TJMデザイン)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
データ転送ケーブル
用途土木測量用アクセサリー材質コード:PVCケーブル長(m)1.5
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CXSM Series(CXSM25TN) SMCCXSM Series(CXSM25TN)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
...