カテゴリ

  • マスク(2)
    • 面体 防毒マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ

「tn508」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1TN50) SMCCG Series(CG1TN50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40TN) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40TN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50SMC
21,060税込23,166
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B3SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK40TN) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK40TN)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラーウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型ウエストンローラー
33,600税込36,960
1本
12日以内出荷
小スペースでのカーブコンベアに最適です。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)SMC
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
MG Series(MGGMB63TN) SMCMG Series(MGGMB63TN)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMB50TN) SMCMG Series(MGGMB50TN)SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMB40TN) SMCMG Series(MGGMB40TN)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TN) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TN)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32TN) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32TN)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TN) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TN)SMC
78,980税込86,878
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN)SMC
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TN) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TN)SMC
91,980税込101,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN50-80-Y7BWV-2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN50-80-Y7BWV-2~)SMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDV3TN50 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3TN50SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN50SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-890Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-890Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)890クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C63TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C63TN)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-800Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-800Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-80Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN)SMC
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100TN)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-850Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-850Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)850クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-85Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-85Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)85クッション(N) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70関連資料(5.25MB)
S形テナント用電灯分電盤 内外電機S形テナント用電灯分電盤内外電機
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
テナント用動力分電盤 内外電機テナント用動力分電盤内外電機
99,980税込109,978
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
cn50釘特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cn50釘