カテゴリ
- 切削工具(365)
- 機構部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全用品(6)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(343)
- TMEHジャパン(17)
- TOTO(11)
- TRUSCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(5)
- THECUT(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KATO(4)
- 東日興産(TN)(4)
- KSフィルター(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- スーパーツール(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- brother(ブラザー)(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tn6」の検索結果

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。寸法L(mm)205トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ターンナット(金属薄板用結束具)
若井産業(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(100本)当日出荷フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラウンドフォーム
森山X線用品¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。材質ウレタンフォーム
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ミニリールキーホルダー
日本紐釦貿易(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
タ-ンナットM6
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M6寸法H(mm)12寸法L1(mm)23寸法S(mm)16+器材厚A寸法L2(mm)19寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
ナイロンコード 四角
trad¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181台当日出荷超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
樹脂ソケット
ジョプラックス¥3,500税込¥3,8501セット(5個)当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット
タタックナイフショート
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
ディップスイッチ A6TN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷から81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
トナーカートリッジ
brother(ブラザー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷超大容量トナーカートリッジエコマーク認定認定印字可能枚数約10000ページグリーン購入法適合エコマーク認定番号25 132 005
タ-ンナット(フランジキョウカM6
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷呼び径M6寸法H(mm)14寸法L1(mm)21寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)18寸法d(Φmm)プレス:12.0、ドリル:12.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト
...