変換アダプターTNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。
2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。
BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000