カテゴリ
- 溶接用品(16)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tng00043」の検索結果

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ用ノズル
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
Nタイプノズル(500A)
トーキン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN全長(mm)88色(箱)ブルータイプNノズル電流(A)500質量(g/個)150取付外径(Φmm)25