カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み

「tngg160402r-s」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG R/L-S 京セラチップ TNGG R/L-S京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
8,598税込9,458
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525