カテゴリ
- 機構部品(6)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tnm1412k」の検索結果

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプ
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
スイングクランプB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
ダブルスイングクランプB型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプA型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)2熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応