「tnma160404」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMA 三菱マテリアル

    チップ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • チップ TNMA 京セラ

    チップ TNMA

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • 旋削用 三角形ネガチップ WKK10S ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WKK10S

    ワルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMA イスカル

    チップ TNMA

    イスカル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    三角形ネガティブインサートです。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

    サンドビック
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ T-NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用 三角形ネガチップ WKK20S ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WKK20S

    ワルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T-NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ 6NC-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ 3NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)