カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 測定用品(1)

「tnmg-20」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN-MS 三菱マテリアルチップ TN-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WSM20Sワルター
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0113穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG-TF イスカルチップ TNMG-TFイスカル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
4,898税込5,388
1セット(10個)
翌々日出荷
旋削用 三角形ネガチップ WKK20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WKK20Sワルター
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-GN イスカルチップ TNMG-GNイスカル
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-PP イスカルチップ TNMG-PPイスカル
4,398税込4,838
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
7,290税込8,019
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)27.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)33逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO インサート TNMG-UN ケナメタルISO インサート TNMG-UNケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-RP ケナメタルISO インサート TNMG-RPケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
旋削用 三角形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WMP20Sワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応