カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み

「tnmg160404l-s」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TN-LS 三菱マテリアルチップ TN-LS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート TNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-LS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)9.525
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T9215寸法L(mm)16.50寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00寸法ft(mm)0.20~0.40RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG R/L-ST 京セラチップ TNMG R/L-ST京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ