カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg160404r-st」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG R/L-ST 京セラチップ TNMG R/L-ST京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ
関連カテゴリ