カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 照明(2)
  • 作業工具(2)

「tnn321r6001」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TTX 京セラチップ TTX京セラ
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TTX32 京セラチップ TTX32京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
チップ TTX32 京セラチップ TTX32京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フック使用場所屋内外マグネット防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
LED大型プッシュライト オーム電機LED大型プッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)ほか
当日出荷
材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ(2件のレビュー)
4,795税込5,275
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
5,398税込5,938
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他