カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tnp-2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PR0GARD TNP2 1ST Merck(メルクミリポア)

    PR0GARD TNP2 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    37,799税込41,579
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番61-0201-64
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業

    突ぱりネット間仕切

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ高さ(mm)2000~2750奥行(mm)70耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善)

    天然木 折りたたみラック

    YAMAZEN(山善)
    8,388税込9,227
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!
    用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。材質天然木(パイン)
  • 開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    キャップやねじの開閉栓トルクやバルブの締付力などを高精度に計測出来るデジタルトルクメータ。USBインターフェースに採用し、専用アドインソフトでPCからデータを取り込め、編集も簡単。
    付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示質量(kg)8サイズ320×227×126電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mmアナログ出力なし計測単位N・m、N・cm精度(%)±0.5/F.S.データ出力USB1.1判定出力なし使用環境0~40℃計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cmサンプリング周期1msec(1000回/秒)過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅トルク(N・m)計測:2アズワン品番64-0698-14メモリー数1000件(最大)表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定
  • HT39N/42N用Φ200 TRUSCO

    HT39N/42N用Φ200

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
  • ワンタッチ開栓トルク計 ニデックドライブテクノロジー

    ワンタッチ開栓トルク計

    ニデックドライブテクノロジー
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    容器クランプがワンタッチで可能。
    精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    219,800税込241,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
    適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
  • ツース盤 東日興産(TN)

    ツース盤

    東日興産(TN)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
  • SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
    ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
    仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)25ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    10,980税込12,078
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25TNP) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25TNP)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付

    ニデックドライブテクノロジー
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
    付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
  • サーマルプリンター付トルク計 ニデックドライブテクノロジー

    サーマルプリンター付トルク計

    ニデックドライブテクノロジー
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
    付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TNP SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TNP

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2

    ニデックドライブテクノロジー
    247,665税込272,432
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000メモリー数件数:1000
  • ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
  • 高圧分解器セット 共立理化学研究所

    高圧分解器セット

    共立理化学研究所
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
    TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34
  • 全窒素・全りん測定セット(高圧) 共立理化学研究所

    全窒素・全りん測定セット(高圧)

    共立理化学研究所
    99,980税込109,978
    1式
    13日以内出荷
    この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
    用途全窒素・全りん測定測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応TGK品番211807517セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱種別高圧測定項目全窒素、全りん測定時間約60分(前処理操作含む)検水量1mL測定原理全窒素/アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解 + 還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法、全りん/酸性ペルオキソ二硫酸カリウム分解+モリブデン青吸光光度法アズワン品番1-2551-33