カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tnr-50」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×96TKG品番9-0208-0404
エアーニッパー丸型レバー無し ベッセルエアーニッパー丸型レバー無しベッセル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
エアーニッパー 丸型レバーなし ベッセルエアーニッパー 丸型レバーなしベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
丸型レバーなし 谷沢製作所丸型レバーなし谷沢製作所
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ ユーボンリバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズユーボン
26,980税込29,678
1箱(25m)
3日以内出荷
トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)長さ(m)25
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50TNR SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50TNRSMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF50TNR SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF50TNRSMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNR SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNRSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32 SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNR) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNR)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNR) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNR)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
MG Series(MGPM50TNR) SMCMG Series(MGPM50TNR)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCBSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TNR SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TNRSMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50ねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM40TNR) SMCMG Series(MGPM40TNR)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM25TNR) SMCMG Series(MGPM25TNR)SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~) SMCハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNR SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNRSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50TNR) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A50TNR)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR SMCハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNRSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TNR) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TNR)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRリード線(m)(Z) 5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A40TNR) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A40TNR)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D40TNR) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D40TNR)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNR) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNR)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32TNR SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32TNRSMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB50TNR) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB50TNR)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
CD Series(CDM2B25TNR) SMCCD Series(CDM2B25TNR)SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50TNR SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50TNRSMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TNR) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TNR)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CD Series(CDG1BN40TNR) SMCCD Series(CDG1BN40TNR)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDG1ZN32TNR) SMCCD Series(CDG1ZN32TNR)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CD Series(CDG1BA50TNR) SMCCD Series(CDG1BA50TNR)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100