「tnr5v121k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 3500A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 3500A日本ケミコン
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 35J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 350pF厚さ = 5.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A日本ケミコン
859税込945
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2.6J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF厚さ = 4.7mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A日本ケミコン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 800A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 800A日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 415Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 100pF厚さ = 5.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 760V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 80J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 140pF厚さ = 8.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A日本ケミコン
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
パワーサーミスタ Dタイプ SEMITECパワーサーミスタ DタイプSEMITEC
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
対応RoHS
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
149税込164特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
309税込340特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201Panasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)35最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC定電流ダイオード リードタイプ EシリーズSEMITEC(1件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680Panasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ KEMETKEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズKEMET
799税込879
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
Bourns 酸化金属バリスタ BOURNSBourns 酸化金属バリスタBOURNS
4,598税込5,058
1リール(250個)ほか
7日以内出荷
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10%MURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応