カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「tns10」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(1個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • インターフェース端子台 パトライト(PATLITE)

    インターフェース端子台

    パトライト(PATLITE)
    3,798税込4,178
    1箱(4個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)16アズワン品番64-1103-03
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • ノンスリップテープ 100mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 100mm幅

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
  • ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ100mm幅

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
  • 包丁殺菌庫 タニコー

    包丁殺菌庫

    タニコー
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 樹脂管用直循環継手 リビラック

    樹脂管用直循環継手

    リビラック
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    用途G1/2外ねじと10A樹脂管の接続に使用サイズ10×1/2
  • Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】。STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
  • ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCO

    ノンスリップテープ(ケース入り)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    759税込835
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • 超小型赤外線センサー 2ビーム対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超小型赤外線センサー 2ビーム対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した 2ビームタイプの超小型赤外線センサー 金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。 設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。 投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
    材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)寸法(mm)45×120×29出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)消費電流(mA)55以下(DC12V時)使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S151060TNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S151060TNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】1.7取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)1060予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S151000TNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S151000TNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】1.6取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)1000予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S150100TNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S150100TNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    6,398税込7,038
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】0.16取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)100予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60