カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-101」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • リード線 栃木屋

    リード線

    栃木屋
    68税込75
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ)

    18-8 2槽バーシンク

    SUGICO(スギコ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • CATシリーズ カートリッジシリンダ CKD

    CATシリーズ カートリッジシリンダ

    CKD
    1,775税込1,953
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
  • 引き取手 おねじタイプ TRUSCO

    引き取手 おねじタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    15,100税込16,610
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 白シリコンスポンジ 角紐 TGK(東京硝子器械)

    白シリコンスポンジ 角紐

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1本
    17日以内出荷から18日以内出荷
    1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。
    タイプ角紐
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    15,000税込16,500
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,500税込19,250
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • (KV101)INSTALLATION TO ニッサン

    (KV101)INSTALLATION TO

    ニッサン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドパレットトラック HAMACO

    ハンドパレットトラック

    HAMACO(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷から46日以内出荷
    全高(mm)1180
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω

    ARCOLECTRIC
    94,980税込104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-300テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±300
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω

    ARCOLECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω

    ARCOLECTRIC
    94,980税込104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33Ω

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)33許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 150Ω 100W ±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 150Ω 100W ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 2Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 2Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mm最小温度係数 = -300ppm/℃AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 50Ω 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリード径 = 1.62mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1.2Ω 100W ±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1.2Ω 100W ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1kΩ 100W ±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 1kΩ 100W ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC AEC-Q101 onsemi

    onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC AEC-Q101

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応