カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-101」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • リード線 栃木屋

    リード線

    栃木屋
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ)

    18-8 2槽バーシンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • CATシリーズ カートリッジシリンダ CKD

    CATシリーズ カートリッジシリンダ

    CKD
    ¥1,775~税込¥1,953~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 引き取手 おねじタイプ TRUSCO

    引き取手 おねじタイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 白シリコンスポンジ 角紐 TGK(東京硝子器械)

    白シリコンスポンジ 角紐

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    17日以内出荷から18日以内出荷
    1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。
    タイプ角紐
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-300テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±300
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)33許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    欠品中
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500

    ナカバヤシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
  • DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクト

    DEK-REL-G24/21

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ)

    スリットバーナー 平型

    SUGICO(スギコ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    業務用のバーナーです。
    材質鋳鉄
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000

    ナカバヤシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
  • hoco X101 PD60W Type-Cケーブル hoco

    hoco X101 PD60W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥889税込¥978
    1本
    5日以内出荷
    hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
  • ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー ロバートショウ

    ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー

    ロバートショウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)Heat/CoolControlsは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御する多くのOEMコントロールを置き換えます。熱と冷房の制御は、パッケージ化された端末、部屋、壁貫通型の暖房および冷房ユニットなどのルームエアコンにあります。固定または調整可能な温度設定 。レーザー溶接されたステンレス鋼センシング素子 。より狭い差を達成可能。C12は、冷却のみのユニットまたは別の切り替えスイッチと一緒に使用すると加熱/冷却ユニットに使用できます 。2段SPDTスイッチは3.5°Fでステージングされています
    用途機器、システムの温度管理
  • JKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用 JKL COMPONENTS

    JKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用

    JKL COMPONENTS
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様機能:電源●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:200.7mm●Connector Cables for ZRS Rigid LED Light Bars. A range of input and joiner connector cables from JKL Components, designed for use with their ZRS series of LED strips. They provide a simple and easy-to-use connection method between strips or to the power supply. ZCH-101-J This is a joiner connector featuring a connector at each end of the cable. It enables you to join two rigid LED strips together. ZCH-200-I This is a power connector which attaches to the LED strip via a connector. Attached wire leads then provide easy connection to your chosen power supply.RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0910BD3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
  • 1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ MOXA

    1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ

    MOXA
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    102日以内出荷