カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-130-90」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 四角座 TO-90

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115
  • ベアリングユニット RS PRO 2穴 35mm RS PRO

    ベアリングユニット RS PRO 2穴 35mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 161mm。幅 = 90mm。深さ = 44.4mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 130mm。。RS PRO V11