カテゴリ
- 建築金物(13)
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「to-174」の検索結果

トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
SUGICO(スギコ)¥90税込¥991個当日出荷から翌々日出荷引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
防音ゴールド戸車 平30mm
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
ステン枠 LP戸車
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271個翌々日出荷車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
Telegartner¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用
ICOM(アイコム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなどその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL
Alpha Wire¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷; ;MIL-C 17D and UL 1354 Coaxial cable RG 174/U The Alpha Wire RG 174/U MIL-C and UL 1354 approved cable has been designed to broadcast video transmission at the highest quality. Features and Benefits ; Low capacitance ; High velocities of propagation and tight tolerances for maximum signal integrity ; Conductor: 26 (7/34) AWG BCW仕様●同軸タイプ:RG174/U●外径:2.59mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:304m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:Bare Copper Steel Coated●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/34●ストランド数:7●ストランド径:34 AWG●減衰:48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHz●ケーブル形状:同軸●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:126-5107アズワン品番68-4150-26
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45